GR-200WJ プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック 09488335 GR-200WJ プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック 09488335

プレス製ゴムキャスター 自在式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09488335 品番 GR-200WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ

車輪径(Φmm)200 取付高(mm)250 材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 偏芯(mm)58 フォーク幅W(mm)56 寸法b(mm)56 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)2450 取付穴径(Φmm)11.5 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)115/115(P1'/P2':105/105) プレート寸法F1×F2(mm)140/140 金具高さH(mm)150 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20×M16 最大荷重(kg)250 トッププレート(mm)140×140 取付穴間(mm)112×112(105×105)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
台車のキャスターのベアリングが壊れたため、交換
三精塗料工業株式会社 様

現状で使われているキャスターと同じ品番で購入したので、ぴったり。
違和感なく、機嫌良く使えている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする