車輪径(Φmm)250
取付高(mm)305
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
偏芯(mm)71
フォーク幅W(mm)90
寸法b(mm)90
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)3332
取付穴径(Φmm)14
取付高H(mm)305
取付ピッチ(mm)(P1×P2)125/125
プレート寸法F1×F2(mm)160/160
金具高さH(mm)180
車輪径D(Φmm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)25/M16
最大荷重(kg)340
トッププレート(mm)160×160
取付穴間(mm)125×125