車輪径(Φmm)300
取付高(mm)374
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
偏芯(mm)71
フォーク幅W(mm)100
寸法b(mm)100
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)3528
取付穴径(Φmm)14
取付高H(mm)374
取付ピッチ(mm)(P1×P2)140/140
プレート寸法F1×F2(mm)175/175
金具高さH(mm)224
車輪径D(Φmm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)25/M16
最大荷重(kg)360
トッププレート(mm)175×175
取付穴間(mm)140×140