イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
プレス製ゴムキャスター 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09488396
品番
GR-150WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
200
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
固定車
偏芯(mm)
-
フォーク幅W(mm)
56
取付穴径(Φmm)
11.5
金具高さH(mm)
123
材質(金具)
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20×M16