イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
プレス製ゴムキャスター 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09488423
品番
GR-250WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
340
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×80
取付高(mm)
305
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
固定車
偏芯(mm)
-
フォーク幅W(mm)
90
取付穴径(Φmm)
14
金具高さH(mm)
180
材質(金具)
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
25/M16