イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
プレス製ゴムキャスター 固定式
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09488439
品番
GR-300WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
360
取付座(mm)
220×150
取付ピッチ(mm)
160×90
取付高(mm)
374
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
固定車
偏芯(mm)
-
フォーク幅W(mm)
100
取付穴径(Φmm)
14
金具高さH(mm)
224
材質(金具)
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
25/M16