GR-250W 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488509

 

GR-250W 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488509
GR-250W 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488509

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)250注文コード09488509品番GR-250W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。

車輪径(Φmm)250車輪幅(mm)50ボス幅B(mm)64シャフト径d(Φmm)25最大荷重(kg)340材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応ペアリング2552
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 工場内の運搬
製造業

金属製の台車のキャスターがつぶれていたのでこちらに取り替えました。
サイズもぴったりです。余分に買っておこうと思います。

2025-06-02
用途: 古くなった 門の キャスター交換
株式会社三英商会卸売・小売業

古くなった門の専用キャスターが錆て取れてしまったので、交換に使いました。門の製造は15年以上前でメーカーに部品も無く、このゴムキャスターと今回購入したボルト、ナットで復活することができました。助かっています。

対象商品 : 09488457
2025-07-27
用途: ピット作業で使用

タイヤラックのクルマに使用します 長年使用ですり減った輪っぱに使用します 使いやすいサイズが揃い助かります

対象商品 : 09488457
2025-07-10
用途: 惜しい。 サイズが無さすぎる。
TONY

軸径と車輪の直径が各種あればいいのだけど種類が無さすぎて無理矢理使用しているので軸受に負担がかかり機材本体の軸受が疲労破損しそう。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 社内運搬用の 台車の車輪の交換用

製品運搬用の 台車の車輪が悪くなった時に 交換用に以前より常備しています。
ずっと使用していますが 安心して使用できています。

1が参考にしています
2025-02-07
用途: 製造品の運搬に使用
製造業

4個セットで複数台車を交換するので、セット割引のようなものがあればありがたいです。

1が参考にしています
2024-12-05
用途: その他
今商会

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

2024-10-16
用途: 運搬車のタイヤの交換

メーカーによって取り付け寸法が様々で合うのを探すのが一苦労。タイヤの径と軸径、幅、ベアリングは付けないといけない。事を考えればタイヤのみを購入するのが安価で手っ取り早い。大いに助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする