オーロラ
オーロラの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
オーロラの ディスプレイ/モニター付属品
天吊金具 小〜中型ディスプレイ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09488597
品番
FH-10 Sセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
37インチクラスの小型〜中型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途
ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品
アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
セット内容
FH-10本体、標準フランジ、標準パイプ
質量(kg)
2.5
色
ブラック
取付方式
75×75、100×100、200×100、200×200
積載荷重(kg)
〜20
パイプ長(mm)
400
傾斜角度(°)
0〜25
対応インチサイズ
〜37インチ
関連資料:
寸法図
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません