曜日別特売
FH-20 Aセット 天吊金具   大型ディスプレイ用 オーロラ 09488728

 

FH-20 Aセット 天吊金具   大型ディスプレイ用 オーロラ 09488728
FH-20 Aセット 天吊金具   大型ディスプレイ用 オーロラ 09488728
FH-20 Aセット 天吊金具   大型ディスプレイ用 オーロラ 09488728
FH-20 Aセット 天吊金具   大型ディスプレイ用 オーロラ 09488728

天吊金具 大型ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
パイプ長(mm)600
内容量1個注文コード09488728品番FH-20 Aセット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

60インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。

用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセットセット内容FH-20本体、標準フランジ、標準パイプ質量(kg)6.3ブラック取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50パイプ長(mm)600傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~60インチ
関連資料:寸法図 寸法図取扱説明書:(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする