画像準備中

RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09488757 品番136-9839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RS Proスーパーエコノミーピンセット. RS Proスーパーエコノミーピンセット。
このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。
頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。
RS Proスーパーエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。
特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール ローレット加工グリップ さまざまな長さと先端のタイプを用意

仕様
モデルナンバー = 2A.SA.B
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 120 mm
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする