曜日別特売

RS PRO エアレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09489676品番137-0882
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

RS Pro 3/8インチエアラチェットRS Pro 3/8インチエアラチェットは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。
また、速やかに減速可能で、速度調整も簡単です。
特長と利点. 速やかに減速可能 . 軽量 . 振動低減 . 最大トルク: 95 Nm . 速度調整が簡単

仕様
ドライブサイズ = 3/8インチ
最大トルク = 95Nm
平均空気消費量 = 73.6L/min
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
速度 = 160rpm
長さ = 293mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする