画像準備中

RS PRO 吸音 PVA, 800mm x 500mm x 1.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09490218 品番137-2242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS Pro 粘着式遮音、 800 mm x 500 mm x 1.4 mm機械の周囲の遮音性を高める必要がある場合は、このポリ酢酸ビニル( PVA )減衰シートを選択してください。
粘弾性ポリマー素材を使用しており、ステンレススチールのシンク、機械ガード、車両パネルなどの平坦で共振性のある面での振動を低減します。
この軽量な素材は、 800 mm x 500 mm の防音シートに収納されており、必要なサイズと形状に合わせて型抜きすることができます。
裏面は粘着式なので、取り扱いが簡単で、簡単に設置できます。
この絶縁は、 -35 ℃ 〜 +100 ℃の連続温度で動作する基板での使用に適し、 +165 ℃までの断続的な温度に耐えることができます。
業界標準の FMVSS 302 及び ISO3795 に準拠したこの音響絶縁シートは、火災及び煙毒性が重要な用途での使用に適しています。
多くの場合、産業プラントや調理台に使用されています。
特長と利点.粘着式の裏地で遮音性を実現 . 800 mm x 500 mm のシートを用意 .厚さ 1.4 mm の防音シート .最低動作温度: -35 ℃ .最大動作温度は +100 ° C です .重量 2.6 kg/m 2 . FMVSS 302 に完全準拠 ( 車内での材料の燃焼挙動 ) および ISO 3795 (車両内の材料の燃焼率)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = PVA
長さ = 800mm
幅 = 500mm
厚さ = 1.4mm
典型的な音の減衰 = 80% @ 1000 Hz
裏面粘着 = あり
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -30℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする