オーロラ
オーロラの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーロラの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
オーロラの スマホ/タブレットホルダー・アーム
タブレットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09490374
品番
TAS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型!
セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール
ストローク(mm)
130
質量(kg)
7.5
色
メタリックダークグレー
積載荷重(kg)
〜4
傾斜角度(°)
0〜90
対応インチサイズ
〜15.6インチ
対応寸法(mm)
長辺:230〜396、短辺:167〜337、奥行:8〜19
回転角度(°)
360
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません