ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
カムロック胴長 違い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09490584
品番
L-9A-KD
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,846
販売価格(税別)
¥
1,678
バスケットに入れる
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途
木製家具、建具
付属品
鍵×2本
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
取付板厚(mm)
(最大)22
鍵違い数
約10000通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違いNo.1060093400
注意
※止金は付属していません
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。