画像準備中

Hi Visベスト RS PRO S → M 黄 ポリエステル 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09490595 品番141-7767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

CE、AS/NZS 4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス2. RS Pro Hi-Vis 2 バンドウエストコート. RS Pro 高視認性ベストのご紹介です。
この機能的で軽量な高視認性安全ウエストコートは、保護作業着の重要な部分です。
職場や家庭で着用者の視認性を確保する必要がある用途に適しています。
シンプルなベスト設計は、フックとループファスナーを使用して着脱しやすく、視認性を高めるためにオーバージャケットやその他の衣服の上からの着用に最適です。
Hi-Vis ベストは、快適で便利な広い反射帯を備え、暗い場所でも着用者をはっきりと視認できます。
蛍光色は通常の照明条件下でも優れた視認性を得られます。
このベストには、次の色とサイズがあります。
; 141-7767 141-7767 は黄色の高視認性ベストです . ; 141-7768 141-7768 は黄色の L/XLHigh Vis ベストです . ; 141-7769 141-7769 は黄色の XXL/XXXLHigh Vis ベストです . ; 141-7770 141-7770 は Orange S/M High Vis ベストです . ; 141-7771 141-7771 は Orange L/XLHigh Vis ベストです . ; 141-7772 141-7772 は Orange XXL/XXXLHigh Vis Vest です 特長と利点: .胸部とウエスト部に高視認性ベスト / ウエストコート反射テープ .反射色 - イエローまたは Orange .フックとループ式フロントカバー .ポリエステル 100% .ワープニット 125 g .ぴったりフィット . 軽量 . 快適 .動きやすい 用途: 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。
作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。
着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。
一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。
Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。
Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか.. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。
暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。
EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。
クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。
クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。
通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 他の可視性ソリューションと比べて、投資効果が高いことは何ですか. 視認性の高い衣服には、ジャケット、ビズ、さらにはズボンも含まれますが、ヒビスベストは、ヒヴィスウエストコートとも呼ばれ、ビジネススーツやオーバーオールなど、他の作業着への適合性が高いと見なされています。
軽量で袖なしなので、必要に応じて簡単にオンオフすることができ、 PPE を視認性の高い簡単なソリューションにすることができます。
私はいかに私の hi vis ベストをきれいにするか。
高視認性ベストをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておくことをお勧めします。
乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。
RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
色 = 黄
サイズ = S/M
閉鎖型 = ベルクロ
性別 = 男女兼用
反射バンド数 = 2
材質 = ポリエステル
認定規格 = EN20471 Class 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする