ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
シャッター付カムロック 違い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09490609
品番
L-17-KD
参考基準価格(税別)
¥705
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途
鋼製家具、小型ボックス
付属品
鍵×2本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)
(最大)7.5
鍵違い数
約100通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違いNo.1060171300
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。