画像準備中

フリース RS PRO Sサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09490629 品番141-7773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3、AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、 EN14058クラス2、EN ISO20471クラス3. RS Proメッシュ裏地付きフリース. RS Pro高視認性メッシュ裏地付きフリースは、毛玉防止加工が施された耐久性に優れたフリース生地でできており、気温が低い場合でも暖かさを保ちます。
フリースの胴部と腕の反射テープにより視認性を高め、3つのポケットがあり、ジッパーで開閉します。
ウエストには、伸縮性のある引き紐を備えており、安全性と快適性を高めています。
特長と利点:. 高視認性フリース. 生地は毛玉防止加工で優れた耐久性. 表地: 100 %ポリエステル. 胴部の裏地: 100 %ポリエステルメッシュ60 g. 袖部の裏地: 100 %ポリエステルタフタ60 g. 反射テープにより視認性が向上. フロント双方向ジッパー. 伸縮性のあるそで口. 引き紐とトグル付きの伸縮性のあるウエスト. ポケット x 3 (内側パッチポケット x 1、安全なサイドポケット x 2). UPF等級50+の生地. 紫外線の98 %をブロック. 快適. 暖かい

仕様
サイズ = S
色 = 黄
服のタイプ = 作業用フリース
フード = なし
性別 = 男性用
外側材質 = ポリエステル
EN規格 = EN14058 Class 2, EN20471 Class 3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする