ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ディンプルロック 違い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09490636
品番
L-92-3-KD
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,494
販売価格(税別)
¥
1,358
バスケットに入れる
鍵はリバーシブルキーです。
用途
鋼製家具、自動販売機
付属品
鍵×2本
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)3.5
鍵違い数
約28通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違いNo.1060921403
注意
※止金は付属していません
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。