※施錠時

L-170D-SUS-2-KD ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490706 L-170D-SUS-2-KD ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490706 L-170D-SUS-2-KD ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490706

ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09490706 品番L-170D-SUS-2-KD
参考基準価格(税別)¥955 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。

仕様鍵違い 用途鋼製家具、小型ボックス 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5.5 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061704302
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする