L-177-2-KD 薄型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490749 L-177-2-KD 薄型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490749 L-177-2-KD 薄型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490749 L-177-2-KD 薄型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490749

薄型カムロック 鍵違い

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09490749 品番 L-177-2-KD
参考基準価格(税別)¥845 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。2点抜けタイプのカムロックです。止金が付属しています。

用途鋼製家具、教具用ボックス 付属品鍵×2本 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)8 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061771102
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09490733
2025-08-14
用途:
荷物受け取りbox
その他業種

想像以上に簡単に取り付ける事ができました。サイズが収まるか心配でしたが、長さの方をあまり気にせず、ちょっと長すぎ失敗しました。パーツで買う事ができ良かったです。丸ごと買い替えも考えていたので助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする