PT-161-SUS ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下 09490776

 

PT-161-SUS ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下 09490776
PT-161-SUS ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下 09490776

ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09490776品番PT-161-SUS
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥6,093
販売価格(税別)
5,539

パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。

操作方法
ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする