画像準備中

RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09490918 品番144-0797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。
ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。
ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。
このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。
この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。
このバルブの理想的な動作温度は -20 〜 +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。
このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。
特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
供給電圧 = 24 V dc
ポート数 = 2
接続 = 1/2 in G
操作 = パイロット
デフォルト バルブ位置 = NC
使用流体/用途 = 気体, 液体
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 15 バール
操作温度範囲 = -20 → +90 ℃
接続ねじの種類 = G℃
流量係数(Kv値) = 3.8m3/h
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする