画像準備中

パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09491031 品番144-1176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RS Pro 2色LEDインジケータ. RS Pro 2色LEDインジケータは、信頼性の高い表示が必要な場合に最適です。
また、2つのインジケータを1つにまとめることで省スペースにもつながります。
2色のLEDが22.5 mmの同サイズの切抜きに収まっています。
スペースを節約しながら既存のパネルに機能を追加する簡単なソリューションになります。
特長と利点. 最大30000時間の動作寿命. マルチチップ技術. 輝度: 40 → 60 cd/m3. すばやく簡単に取り付け可能. IP65等級(前面). キャプティブスクリュークランプ端子

仕様
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac
照光色 = 赤 / 緑
カットアウト直径 = 22mm
ランプタイプ = LED
実装タイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP65
シリーズ = LEDtec
定格電流 = ≦20mA
形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする