画像準備中

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09491076 品番144-2028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。
この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。
用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。
すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。
特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。
例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。
つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。
軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。
これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。
空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。
RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。
このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。
軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。
これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。
ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。
用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。
特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング

仕様
電源電圧 = 5 V dc
高さ = 25mm
消費電力 = 700mW
奥行 = 10mm
終結タイプ = リードワイヤmm
騒音レベル = 31dB
ファン回転速度 = 12000rpm
カーブの方向 = 前方向
ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする