SK11
SK11の 防毒マスク
SK11の 面体 防毒マスク
TW防じん・防毒マスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09491284
品番
M-100-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
半面タイプ
取付個数
1
機能
フィットチェッカー内蔵
種別
防じん・防毒マスク
材質(面体)
シリコン
色
オレンジ
商品タイプ
本体
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった
製品紹介動画
参考になった