TW防じん・防毒マスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09491293 品番 M-100-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
タイプ半面タイプ 取付個数1 機能フィットチェッカー内蔵 種別防じん・防毒マスク 材質(面体)シリコン ブラック 商品タイプ本体

商品説明動画

製品紹介動画
製品紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09491284
2023-12-03
用途:
塗装時
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フィルター交換タイプなので重宝しています。
眼鏡をかけてもほとんど邪魔にならないのが良いです。
フィルターがもう少し安いともっとたすかります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする