AT3/8G 100×0.5MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491535

AT3/8G 100×0.5MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491535
AT3/8G 100×0.5MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491535
AT3/8G 100×0.5MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491535

一般連成計A形Φ100

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード09491535品番AT3/8G 100×0.5MPa×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5接続ねじ3/8G(PF)種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09491492
2023-09-01
用途: 真空系に不活性ガスを入れて大気圧に戻すときに利用します
サイエンスラボ鈴木製造業

2回目の購入です。目盛りが大きいので微妙な圧力変化がわかりやすい。直立して使うので倒しては駄目。標準のネジが真空系のネジとの取り合いが悪いので一つ変換アダプタをかませます。元からそういうふうに作ってくれたら良いのにと思います。
「一般連成計」が正式名称とは分からず真空ゲージとかプルドン管とかで検索して漸くたどり着いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする