SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の 靴下
安全靴ソックスSTRONG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
09491537
品番
SPD2527BLK-M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質
綿、アクリル、その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
先丸
入数
1足
機能
抗菌、着圧、吸水速乾、防臭
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった