SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の 靴下
安全靴ソックスSTRONG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
09491634
品番
SA2628BLK-M-5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
綿・アクリル・その他
サイズ(cm)
26〜28
指タイプ
先丸
入数
1足
機能
着圧、吸水速乾、抗菌・防臭加工(ロンフレッシュ)
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった