安全靴ソックスSTRONG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09491668 品番SA2225BLKPNK-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ブラック/ピンク 材質綿・アクリル・その他 サイズ(cm)22〜25 指タイプ先丸 入数1足 機能着圧、吸水速乾、抗菌・防臭加工(ロンフレッシュ) 性別女性用 丈区分ショート

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする