SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 作業用ベルト
軽量スライドバックルベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック/ブラック×グレー
材質
ベルト:ポリエステル・ナイロン バックル:アルミ合金
注文コード
09492176
品番
SB-AS49-ST-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック/ブラック×グレー
ベルト幅(mm)
49
材質
ベルト:ポリエステル・ナイロン バックル:アルミ合金
有効寸法(mm)
1130(最大)