SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
ツーピンバックルベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09492237
品番
SB-2P49-ST-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック/ブラック×レッド
材質
ベルト:ポリエステル・ナイロン バックル:スチール
ベルト幅(mm)
49
有効寸法(mm)
1020(最大)