SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 作業用ベルト
ワンタッチバックルベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09492273
品番
SB-OT49-ST-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ブラック/ブラック×グレー
ベルト幅(mm)
49
材質
ベルト:ポリエステル・ナイロン バックル:POM
有効寸法(mm)
1250(最大)