画像準備中

つまみノブ RS PRO ボール, 4 mm 直径:16mm シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09492571 品番144-3639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。
O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。
M4 → M10のねじ。
4 → 10 mmのプレーンボア。
ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。
医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。

仕様
ネジ = 4 mm
ネジ径 = 4mm
ネジ長さ = 10mm
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 16mm
穴径 = 4mm
穴長さ = 10mm
ボディ材質 = ステンレス鋼
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする