RS PRO はんだ付け用アクセサリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09492887品番144-6538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。
スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。
このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。
さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。
便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。
RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。
持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。
このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。
特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド
併用可能製品 = はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする