画像準備中

RS PRO 六角レンチ Metric L形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09492896 品番144-7564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

RS Pro六角レンチセット ここでは、メーカー独自のRS Pro超ロングアーム六角レンチセットをご紹介します。
家具の組み立て、六角ボルトやねじの締め付け / 取り外しなど、商業用途、宅内用途で広く利用されています。
特長と利点 . 六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現 . L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 . 六角レンチは両端が使用可能 . 優れた防食性 . 黒色酸化膜を使用した熱処理クロムバナジウムスチールで、高い耐腐食性と優れた強度を実現 . 先端部はサイズが正確で面取りをしているため、より高速のヘッドに簡単に挿入でき、ヒンジ付きケースの摩耗を低減 . サイズ表示のあるスタイリッシュなキャディーが平らに開き、適切な六角レンチを簡単に選択可能 . 非常に長いレンチアームでリーチの延長とトルク強化を実現 . ボールエンドにより、障害物が近くにある場合も最大25度傾けて差し込むことが可能 ご存知でしたか. 六角レンチは、一般的にアレンレンチと呼ばれることもありますが、これはAllenが六角レンチの最初の製造元であるためです。
又、六角レンチは、電動グラインダ又は同種の機器を使用して再調整できます。
磨耗した部分を除去することで、六角レンチは再び新品と同様に利用可能になります。
また、このようなメンテナンス自体、六角レンチの手入れを欠かさず、良好な状態を保つことができれば、最小限に抑えられます。
RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
製品タイプ = 六角キーセット
インチまたはメートル = Metric
個数 = 9
形状 = L形
チップタイプ = ボールエンド Hexagon
ショート/ロングアーム = Extra ロング
材質 = クロームバナジウム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする