アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
親子式インターホン LEM-1用電源アダプター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09493287
品番
PS-6F
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合機種
LEM-1、LEM-3
材質
樹脂
形状
プラグ式
色
ブラック
質量(g)
約240
入力容量
5VA
出力電圧(V)
DC6V
電源電圧(V)
AC100/ 50/60Hz
出力電流(mA)
200