画像準備中

RS PRO ホースクリップ 13 → 20mm 9.5mm ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09493298 品番145-0266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 9.5 mm バンド幅、 13 → 20 mm 内径このホース / Jubilee クリップは、ホースをパイプに接続するときに保護してしっかりと固定するように最適化されています。
ワームドライブクリップタイプで、六角ねじを使用して簡単に取り付けられます。
クリップは 304 グレードのステンレススチール製で、腐食に対する耐性と優れた延性を備えています。
このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形することでホースを保護し、裏側を滑らかに仕上げることができます。
バンドに穴が開いていないため、しっかりと固定でき、パイプから誤ってホースが外れないようになっています。
RS Pro シリーズの一部として、高品質を保証するために徹底的にテストされています。
また、英国規格 5315 : 1991 適合の汎用ホースクリップも用意しています。
このホース / Jubilee クリップは、灌漑システムの農業で一般的に使用されています。
また、自動車産業でも、車両冷却システムの一部として使用されています。
特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .六角ねじ .ワームドライブクリップ . 304 ステンレススチール製 .最小内径 13 mm .最大内径 20 mm .バンド幅 9.5 mm .汎用ホースクリップ用の英国規格 5315 : 1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
内径 = 13 → 20mm
クリップタイプ = ウォームギヤ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 13mm
最大内径 = 20mm
バンド幅 = 9.5mm
強度クラス = A2 304
ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする