PRO用 剛芯ペイントマーカー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09493323 品番 SPP4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。

用途
鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
種別油性 タイプ中字 線幅(mm)2 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09493305
2024-06-15
用途:
鉄筋屋
建設業・工事業

鉄筋のピッチ打ちに使いました。
剛芯とは名ばかりで芯が柔らかくしなります。
そして蛍光ではなくただのイエローです。
よってリピートはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする