※斜め
共立プロダクツ
共立プロダクツの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
共立プロダクツの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
共立プロダクツの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
2色発光LED 5本&抵抗セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
09493628
品番
KP-OSRPP23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。
発光色
レッド/ ピュアグリーン
光源
LED
輝度
レッド:750mcd、ピュアグリーン:1120mcd
仕様
足の長い方を+:レッドで発光、足の短い方を+:ピュアグリーンで発光
指向角(°)
100
順電圧(V)
レッド:2.1、ピュアグリーン:3
標準電流(mA)
20
注意
※LED回路作成時は必ず付属の抵抗を回路に入れてご使用ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980