PA14M-R PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 09493734

PA14M-R PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 09493734
PA14M-R PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 09493734
PA14M-R PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 09493734
PA14M-R PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 09493734
PA14M-R PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 09493734
PA14M-R PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 09493734

PAパネルスタンド(M脚シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード09493734品番PA14M-R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。コンパクトで省スペースでも設置可能!さらに上下ホルダーのスライドで ポール全体の最大1300mmまで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!

材質(ポール)ステンパイプ#400材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300寸法(幅W×厚さ)(mm)250~650×30シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)対応パネル寸法:W250~650/H450~1300/t:30以下対応A3/A2/B2/A1パネルサイズ(mm)対応パネル規格サイズ/A3/A2/B2/A1使用場所屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※両面タイプは垂直展示のみ
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする