画像準備中

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09493815 品番146-1794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

この1/4回転ラッチはキーが付いてウィングノブを備えています。
粉体コーティング仕上げのダイキャスト亜鉛合金製です。
8.5 mmグリップ用に設計されています。
標準欧州仕様キーが付属します。
密閉性を高めるゴム製ガスケットが付属します。

仕様
アンロックメソッド = キー
パネル深さ = 8.5mm
パネルカットアウト = 22.2 x 20.2mm
パネルカットアウト長さ = 22.2mm
パネルカットアウト幅 = 20.2mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする