画像準備中

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09493858 品番146-1798
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。
キャビネットのロックに使用できます。
このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。
28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。
信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。
これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。
RoHS にも準拠しています。
つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。
この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。
特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
アンロックメソッド = キー
パネル深さ = 28.5mm
パネルカットアウト = 22.2 x 20.2mm
パネルカットアウト長さ = 22.2mm
パネルカットアウト幅 = 20.2mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする