No.500 乗車用ヘルメット(125cc以下、自転車) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09493924

No.500 乗車用ヘルメット(125cc以下、自転車) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09493924 No.500 乗車用ヘルメット(125cc以下、自転車) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09493924 No.500 乗車用ヘルメット(125cc以下、自転車) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09493924

乗車用ヘルメット(125cc以下、自転車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09493924 品番No.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PSC・SGマーク付き

種類MP型 材質PE(ポリエチレン) 質量(g)約550 サイズ(cm)(L)58〜60 使用区分自転車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする