RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09493937品番146-1812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

RS Pro パネル - タング深さ 20.5 mm キャビネットロック、ノブでロック解除します信頼性の高い RS Pro シリーズのこの小さくて完璧に成形されたキャビネットロックは、キャビネットをしっかり閉じるために使用できます。
ノブを回してロックを解除するだけです。
パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm で、ロックは 16.2 mm x 14.2 mm の穴に収まります。
ロックは亜鉛合金製のダイキャスト製で、非常に耐腐食性があり、ノブは保護性能を高めるために粉体コーティングが施されています。
信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このラッチはエンジニアによってストリングテストされ、安全基準を満たしていることを確認しています。
これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。
また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。
この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットを安全に閉じるために使用されます。
特長と利点.キャビネットロック .ロック解除するためのノブ .パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm です . 16.2 mm x 14.2 mm のパネル切抜き .黒粉体コーティングノブ付きダイキャスト亜鉛合金 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
アンロックメソッド = ノブ
パネル深さ = 20.5mm
パネルカットアウト = 16.2 x 14.2mm
パネルカットアウト長さ = 16.2mm
パネルカットアウト幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする