常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の パネルスタンド
アルミフリーイーゼルホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
片面
注文コード
09494048
品番
AFEZ-H
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.1
色
シルバー
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ホルダー)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ビス)
固定ネジ付き
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。