常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の パネルスタンド
アルミニューイーゼル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1
タイプ
M
注文コード
09494109
品番
ANEZ-M
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニューイーゼルは、木製と違い軽くて丈夫です。
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
質量(kg)
3.8
色
シルバー
タイプ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1
パネルサイズ(mm)
対応パネル寸法/W480~650/H550~1100/t/30以下
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ホルダー)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所
屋内・屋外
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません