曜日別特売
501HB ハンドストッパー付台車 HBシリーズ 石川製作所 09494292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドストッパー付台車 HBシリーズ

(7件のレビュー)
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送23日以内出荷とは
積載荷重(kg)500
車輪径(Φmm)200
床面高さ(mm)295
内容量1台注文コード09494292品番501HB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります
ピン式を使い軽い操作で完全ロック
荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付
軽いレバー操作

荷台寸法(mm)1225×775床面高さ(mm)295質量(kg)53ブルー車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)930ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール天板形状1枚絞りブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09494274
2024-01-31
用途: 清掃作業
株式会社シンビ建設業・工事業

輪留めを、移動時毎回する必要がなく、安全作業ができました。

対象商品 : 09494274
2022-09-14
用途: 機械のメンテ
有限会社多摩コールドサービス

商業施設やデパ地下等に機材の運搬で使用、搬入口等傾斜に成っている事が多々あるので
知らずに止めて手を放しても台車が滑って行かないので大変便利です。

対象商品 : 09494274
2019-10-30
用途: 貨物搬送時
運輸・通信業

ハンドブレーキの使い勝手が非常に良い。ただ常に握らないといけないのでブレーキロックを外せるフックなどがあるとさらに良いと思いました。

2018-12-31
用途: 荷物の運搬

作業場が少し傾斜があるので、ブレーキ付ということで購入しました。ブレーキがよく効くので、安心して台車を置いて作業できます。非常に良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09494274
2016-07-01
用途: 製品の搬送

動作も軽く、使いやすいです。追加注文しました。

対象商品 : 09494274
2019-09-13
用途: 高速道路補修工事
建設業・工事業

ハンドストップ付きの台車を探しており迷わず購入。
機構が複雑か値段もそこそこしました。
届いた当初は良かったものの、残念な事に使用し始めて1週間くらいでハンドストップが固くなり台車を動かしにくくなった。

対象商品 : 09494274
2015-05-18
用途: 納品業務に使います。
ペアコム株式会社

ブレーキの具合がとてもいいです。荷物を積んだままこの台車ごとトラックに積み込みます。納品もそのまま客先に納めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする