※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保冷剤 フリーザーアイス ソフト

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(144個) 注文コード 09494694 品番 R-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。

質量(g)100 タイプソフトタイプ 寸法(縦×横)(mm)135×85 TKG品番(2017)6-0166-0901 用途農産・畜産・水産に広く利用 TKG品番9-0172-0801
注意
※本品は食べられません。
※直射日光の照射はなるべくさけて保管して下さい。
※外袋(外装フイルム)の破れた物は絶対に使用しないで下さい。内容物は高吸水性ポリマーです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
食品のサンプル出荷
製造業

チルド食品のサンプルを持ち運ぶために使用してます
サイズが、ちょうど良く、値段も安い為、客先にサンプルと一緒に差し上げても
大丈夫なくらいです

1人が参考にしています
対象商品:
09494737
2023-01-26
用途:
国内輸送生鮮植物の中に同送します。
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

この商品を選んだ理由は、外側が硬い製品より価格が安いという事が第一選択理由です。
又、送付先から返送される事はない物なので、出来るだけ経費を抑えるには良い商品です。

対象商品:
09494703
2021-01-26
用途:
冷凍食品の発送
ナチュラル フォレスト 様 (サービス業)

冷凍食品を発送してますが、大きさがちょうどよく梱包に役立っています

対象商品:
09494737
2021-11-15
用途:
アイスクリームの郵送
サービス業

いろんなサイズが豊富で、小ロットからでも購入できるので助かっています。

対象商品:
09494721
2017-07-13
用途:
保冷品の資材
飲食業

大きいサイズなので、十分な保冷時間が保てました。リピートしています

対象商品:
09494694
2018-07-25
用途:
塗膜除去作業時
建設業・工事業

今年の異常な暑さでは30分もたないから、交換する回数が多いから大変

対象商品:
09494694
2016-07-12
用途:
屋外現場作業の熱中症対策

今回はやや小さめのサイズを購入。現場では重宝されている様子。使用後約1ヶ月で数個表面がやぶれて中身が漏れて使えない物が出てきました。耐久性がどの程度なのか使用しながら今後追加購入を検討したい。

対象商品:
09494694
2013-04-02
用途:
冷蔵商品に付属
あるぺん屋 様

冷凍した場合角まで硬く袋に梱包する場合引っかかったり破れたりすることがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
凍らした場合、硬くなりますか?
回答:
凍らすと硬くなります。
2011-10-31

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする