曜日別特売
FIH-03S 保冷剤 フリーザーアイス ハード アイスジャパン 09494764

保冷剤 フリーザーアイス ハード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量(g)350
内容量1個注文コード09494764品番FIH-03S
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

耐久性に優れ、衝撃にも強いハードタイプです。内容物が劣化しにくく、長時間の使用が可能です。

用途要冷蔵品の配達、輸送、保管などに寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×95×26タイプハードタイプ内容量(g)350TKG品番9-0172-0901TKG品番(2017)6-0166-1001
注意
※保冷時間は使用状況や環境によって大きく変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09494764
2023-11-26
用途: 生鮮食品の買い出し

生鮮食品を買い出しに行ったときに今までは店サービスの氷を使っていましたが、こちらの方がかさばらないので使いやすいですね。さすが専用品だと思います。

対象商品 : 09494773
2022-07-03
用途: 食品の配送
特定非営利活動法人栄味飲食業

中の液体の色が微妙にロットよりなのか?違う気がしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする